| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-157911-YY Herst.-Nr.: IM 70M ANGLED404X412 DD1 EAN/GTIN: 4055091179971 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HOVMAND Hebelift mit Doppel-Dorn, Hubbereich 131-1.747 mm, TK 70 kg Mit dem Hebelift HOVMAND bringen Sie Zubehör und Materialien auf eine angenehme Arbeitshöhe und erleichtern sich damit den Zugriff. Auch für das Packen von Paketen und deren anschließenden Transport ist der Hebelift eine große Hilfe. Hebelift HOVMAND mit Doppel-Dorn Mobiler Hebelift mit Tragkraft von 70 kg für elektrisches Halten, Heben und Senken Integriertes Ladegerät mit intelligenter Aufladefunktion Anbaugerät = Doppel-Dorn Fahrwerk = gespreizt Dornlänge = 500 mm Hubbereich = 131 - 1747 mm Hubart = elektrisch Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last = 100 / 125 mm/s Tragkraft = 70 kg Höhe = 1917 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anbaugerät: | Doppel-Dorn | Dornlänge: | 500 mm | Höhe: | 1917 mm | Hubart: | elektrisch | Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 100 \/ 125 mm\/s | Hubbereich: | 131 mm | Fahrwerk: | gespreizt | Tragkraft: | 70 kg | HEIGHT GRO: | 2119.00 mm | WIDTH GRO: | 800.00 mm | DEPTH GRO: | 1200.00 mm | WEIGHT GRO: | 48.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84279000 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Itella |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |