| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-158526-YY Herst.-Nr.: ROLLST..350 EAN/GTIN: 4021885029791 |
| |
|
| | |
| Rollenbock für Materialzuführungen, mit Tragrolle, Höhe 630-1.100 mm, Rollen Breite 350 mm Ein höhenverstellbarer Ständer mit Tragrolle erleichtert Ihnen den Transport von langen Gütern und Materialien. Mit einem Rollenbock für Materialzuführungen mit Tragrolle arbeiten Sie ergonomisch, flexibel und sicher. Stufenlos verstellbare Böcke mit 3-Fuß-Gestell Tragrollen aus korrosionsbeständigem, verzinktem Stahlblech Mit oder ohne seitlichen Anschlag einsetzbar Rollen Typ = Tragrollen Rollen Anzahl = 1 Rollen Breite = 350 mm Rollen Durchmesser = 50 mm Rollen Material = Stahl Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche = verzinkt Tragrollen Wandstärke = 1,5 mm Gestell Ausführung = 3-Fuß Tragkraft = 100 kg Höhe = 630 - 1100 mm Gesamtbreite = 350 mm Material = Stahl Oberfläche = lackiert Weitere Informationen: | | Rollen Anzahl: | 1 | Gesamtbreite: | 350 mm | Gestell Ausführung: | 3-Fuß | Höhe: | 630 - 1100 mm | Material: | Stahl | Rollen Material: | Stahl | Oberfläche: | lackiert | Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche: | verzinkt | Rollen Typ: | Tragrollen | Rollen Breite: | 350 mm | Rollen Durchmesser: | 50 mm | Tragrollen Wandstärke: | 1.5 mm | Tragkraft: | 100 kg | WEIGHT GRO: | 7.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD \/ Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Materialständer, Materialstütze, Rollbock Materialstütze, Rollenbock Materialstütze, Rollenständer für Materialzufuhr, Rollständer für Materialzufuhr, Materialstützentransportrolle, Transportrollen Materialstütze, förderrolle bs rollen, transportrollen materialstütze, Rollenböcke |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,35* | € 77,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 74,94* | € 89,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 75,32* | € 90,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 75,20* | € 90,61* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 80,42* | € 96,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|