Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachung SWING im Rundbogen-Design, Breite 2.040 mm, RAL 161472-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-161472-YY
Herst.-Nr.:
     1021002607016
EAN/GTIN:
     4250366526331
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Überdachung SWING im Rundbogen-Design, Breite 2.040 mm, RAL 7016 anthrazitgrau Die Überdachung SWING für Fahrradstellplätze ist korrosionsgeschützt. Mit den optionalen Seitenwänden (Zubehör) haben Sie noch mehr Schutz vor Wind. Überdachung SWING im Rundbogen-Design aus Polycarbonat und Stahl Mit Rückwand und optionalen Seitenwänden Stahlkonstruktion ist feuerverzinkt und korrosionsgeschützt Bausatz zur Selbstmontage, die Entladung erfolgt bauseits durch den Kunden Ausführung = Einseitig Höhe = 2290 mm Gesamttiefe = 2180 mm Dach Material = Polycarbonat (PC) Dachüberstand = ja Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Rahmen Typ = Quadratrohrrahmen Schneelast max. = 75 kg/m² Anlieferung = zerlegt Befestigungsmaterial inklusive = ja Versand-Hinweis = Bausatz zur Selbstmontage, die Entladung erfolgt bauseits durch den Kunden Inkl. Entladung = nein
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Ausführung:
Einseitig
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Dach Material:
Polycarbonat (PC)
Dachüberstand:
ja
Gesamttiefe:
2180 mm
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
2290 mm
Rahmen Typ:
Quadratrohrrahmen
Schneelast max.:
75 kg/m²
Inkl. Entladung:
nein
Versand-Hinweis:
Bausatz zur Selbstmontage\, die Entladung erfolgt bauseits durch den Kunden
HEIGHT GRO:
2200.00 mm
WIDTH GRO:
3150.00 mm
DEPTH GRO:
2100.00 mm
WEIGHT GRO:
250.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition\/WSM
Weitere Suchbegriffe: unterstand, Fahrradüberdachungen, Außenanlagen und Hallenanlagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.657,18*
€ 1.827,55*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.652,42*
€ 1.831,48*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.881,12*
€ 2.068,26*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.849,38*
€ 2.073,32*
Lager 4445
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.216,50*
€ 2.408,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.408,46*
€ 2.866,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.380,96*
€ 2.833,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.292,01*
€ 2.727,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.243,50*
€ 2.669,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.216,50*
€ 2.637,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser+Kraft
102100344
€ 568,07*
Zubehör
Kaiser+Kraft
102100343
€ 567,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.