Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Stole A/S Hocker, Kunststoffformsitz, Sitzhöhe 370-50 162162-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-162162-YY
Hersteller:
     Global Stole
Herst.-Nr.:
     20 3 002 1 000
EAN/GTIN:
     5710320000608
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Werkstatthocker
arbeitsdrehhocker rollen
Global Stole A/S Hocker, Kunststoffformsitz, Sitzhöhe 370-500 mm, Kunststoffbasis, rot, Ø 400 mm Der Hocker mit Kunststoffformsitz zeichnet sich durch langlebiges Hartplastik aus. Dank der robusten Materialverarbeitung eignet er sich für sitzende Tätigkeiten im Industriebereich. Der Arbeitshocker verfügt über eine Höhenverstellung durch Gasdruckfeder und ein stabiles Stahlfußkreuz. Hergestellt in Dänemark mit 100% erneuerbaren Energien Robuster Kunststoffformsitz Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder Stahlfußkreuz wahlweise mit Bodengleitern oder Laufrollen Mit unterschiedlichen Sitzhöhen verfügbar Sitz Höhe = 370 - 500 mm Sitz Breite = 360 mm Sitz/Rückenlehne Material = Kunststoff Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Material = Kunststoff Unterbau = Rollen Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 120 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Material:
Kunststoff
Sitz Breite:
360 mm
Sitz Höhe:
370 - 500 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Kunststoff
Unterbau:
Rollen
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
415.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
261.00 mm
WEIGHT GRO:
7.409000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.