Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Transportrolle für schwere Scheren-Rollenbahn 163760-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-163760-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-163760-YY
EAN/GTIN:
     4055091140209
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Scheren-Rollenbahn
Ersatz-Transportrolle für schwere Scheren-Rollenbahn Die Ersatz-Transportrolle für Scheren-Rollenbahn macht die Scheren-Rollenbahnen Ameise® und Scheren-Röllchenbahnen Ameise® wieder funktionsfähig und sichert so das schnelle Befördern von Paketen und Gütern. Leichtgängige, vernickelte Stahlrolle Optional für schwere oder leichte Ameise® Scheren-Rollenbahn erhältlich Einfach austauschbar Breite = 140 mm Tiefe = 80 mm
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Tiefe:
80 mm
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
1.140000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Scherenrollenbahn, förderrolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.