Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Transportrolle für leichte Scheren-Rollenbahn 163761-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-163761-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-163761-YY
EAN/GTIN:
     4055091140216
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Scheren-Rollenbahn
Ersatz-Transportrolle für leichte Scheren-Rollenbahn Die Ersatz-Transportrolle für Scheren-Rollenbahn macht die Scheren-Rollenbahnen Ameise® und Scheren-Röllchenbahnen Ameise® wieder funktionsfähig und sichert so das schnelle Befördern von Paketen und Gütern. Leichtgängige, vernickelte Stahlrolle Optional für schwere oder leichte Ameise® Scheren-Rollenbahn erhältlich Einfach austauschbar Breite = 130 mm Tiefe = 60 mm
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
60 mm
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
130.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
.490000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Scherenrollenbahn, förderrolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.