Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety Körper-Notdusche ClassicLine mit Augendusche, zur B 164633-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164633-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR832085
EAN/GTIN:
     4251138218195
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
B-Safety Körper-Notdusche ClassicLine mit Augendusche, zur Bodenmontage Für Unfälle mit Chemikalien bestens gerüstet: dank der B-Safety Körper-Notdusche ClassicLine. Via Zugstange mit Ringriff betätigen Sie die Notfalldusche schnell und sicher. Der automatische Mengenregulator gewährleistet ein normgerechtes Strahlbild. Mit Hochleistungsduschkopf und automatischem Mengenregulator Robust gefertigt aus Messing und Edelstahl Mit chemikalienbeständiger Polyester-Pulverbeschichtung Inkl. Hinweisschild Gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717 Gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019 DIN-DVGW-geprüft und -zugelassen In verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Montagearten erhältlich Montage = Bodenmontage Mengenregulator = ja Eigengewicht = 13,5 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
13.5 kg
Montage:
Bodenmontage
Mengenregulator:
ja
HEIGHT GRO:
810.00 mm
WIDTH GRO:
310.00 mm
DEPTH GRO:
630.00 mm
WEIGHT GRO:
14.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84248970
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 588,58*
€ 661,92*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 663,69*
€ 736,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,39*
€ 845,01*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 782,19*
€ 845,49*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 818,46*
€ 882,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,49*
€ 1.006,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,21*
€ 992,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,20*
€ 971,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,58*
€ 952,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,19*
€ 930,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 782,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.