Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenleiste für Anti-Ermüdungsmatte Yoga Grip Ultra, männli 166161-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-166161-YY
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15021M
EAN/GTIN:
     4260061897094
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Kantenleiste für Anti-Ermüdungsmatte Yoga Grip Ultra, männlich, gelb Stolperfrei am Arbeitsplatz unterwegs: Die Kantenleiste für die Anti-Ermüdungsmatte Yoga Allround Grid sorgt für einen sanften Übergang zwischen Mattenkante und Bodenbelag. Via Stecksystem verbinden Sie Leiste und Yoga Grip Ultra Matte bequem miteinander. Kantenleiste für Anti-Ermüdungsmatte Yoga Grip Ultra Für homogenen Übergang zwischen Boden und Matte Mit Sackkarre oder Hubwagen befahrbar Leiste per Stecksystem mit Matte verbinden Farbe = gelb Technische Eigenschaften = Zubehör für Yoga Grid In Verbindung mit Leisten (und Ecken) ist die Matte befahrbar (Sackkarren, Handwagen usw.)
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Technische Eigenschaften:
Zubehör für Yoga Grid In Verbindung mit Leisten (und Ecken) ist die Matte befahrbar (Sackkarren\, Handwagen usw.)
WEIGHT GRO:
.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39204990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 7,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 7,82*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 7,90*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,53*
€ 8,53*
Lager 4445
105
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,26*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
15023
ab € 2,48*
Sonstiges
Miltex
15022
ab € 2,47*
Sonstiges
Miltex
15020M
ab € 5,20*
Sonstiges
Miltex
15021W
ab € 5,20*
Sonstiges
Miltex
15020W
ab € 5,20*
Sonstiges
Miltex
15030
ab € 45,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.