| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-166277-YY Herst.-Nr.: 302002890 EAN/GTIN: 4005337129178 |
| |
|
| | |
| Fugendüse für Nilfisk® Industriesauger ATTIX 965-21 SD XC, Ø 38 mm, Länge 300 mm Lücken und Spalte gründlich reinigen: mithilfe der Fugendüse für die Nilfisk®-Modelle ATTIX 751-71 MWF und 965-21 SD XC, die SB Saugstation und den GD5 Battery. Die hochwertige Staubsaugerdüse aus robustem Kunststoff erreicht schwer zugängliche Stellen wie z. B. Heizkörper-Zwischenräume optimal. Für ATTIX 751-71 MWF, ATTIX 965-21 SD XC, SB Saugstation und GD5 Battery Schlanke Bauform für präzises Reinigen in engen oder verwinkelten Bereichen Aus hochwertigem, robustem Kunststoff Verschiedene Größen erhältlich Weitere Informationen: | | Breite: | 298 mm | Eigengewicht: | 0046 kg | Höhe: | 44 mm | Tiefe: | 46 mm | HEIGHT GRO: | 44.00 mm | WIDTH GRO: | 46.00 mm | DEPTH GRO: | 298.00 mm | WEIGHT GRO: | .046000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Dachser\/dpd |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Industriestaubsauger, Industriestaubsauger |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,71* | € 17,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,77* | € 17,40* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,33* | € 20,35* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,33* | € 20,79* | | | | Lager 4445 | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,48* | € 44,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|