Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Fachboden für Kleiderspind, Breite 230 mm 167144-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167144-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     4900-765
EAN/GTIN:
     4055404850818
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
C+P Fachboden für Kleiderspind, Breite 230 mm Der Fachboden für den C+P Garderobenschrank bietet Ihren Mitarbeitern zusätzlichen Stauraum für Bekleidung und Wertsachen. Der Regalboden ist angeschweißt, sodass er sich nur direkt beim Aufbau des Schrankes einsetzen lässt und nicht nachträglich. Fachboden für C+P Garderobenschrank aus Stahl Der Regalboden hat eine Einbauhöhe von 250 mm Schafft mehr Ablagefläche im Garderobenschrank Marke = C+P Höhe = 20 mm Breite = 230 mm Tiefe = 465 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7021 schwarzgrau Tragkraft = 30 kg Eigengewicht = 2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Eigengewicht:
2 kg
Höhe:
20 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7021 schwarzgrau
Tiefe:
465 mm
Tragkraft:
30 kg
Marke:
C+P
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
465.00 mm
WEIGHT GRO:
2.735600 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
39 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,11*
€ 34,27*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,17*
€ 37,70*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.