Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Nummerierung für Kleiderspind, HxB 30 x 60 mm 167147-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167147-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     4900-701
EAN/GTIN:
     4055404800684
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Foliennummerierung Garderobenschran...
Garderobenschrank Nummernschild
C+P Nummerierung für Kleiderspind, HxB 30 x 60 mm Marke = C+P Höhe = 30 mm Breite = 60 mm Tiefe = 0,01 mm Material = Folie Technische Eigenschaften = selbstklebend
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
30 mm
Material:
Folie
Tiefe:
0.01 mm
Technische Eigenschaften:
selbstklebend
Marke:
C+P
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
.20 mm
WEIGHT GRO:
.020000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.