Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Kunststoffkiste
>
Artikel
Euro-Stapelbehälter, mit roten Griffmulden, 23 Liter 167471-YY
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Denios
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-167471-YY
Hersteller:
Allit
Herst.-Nr.:
456740
EAN/GTIN:
4005187567403
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter, mit roten Griffmulden, 23 Liter Der Euro-Stapelbehälter mit roten Griffmulden eignet sich ideal als Lager-, Kommissionier- und Transportbehälter und überzeugt durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der Euro-Stapelbehälter ist in verschiedenen Größen erhältlich. Aus Polypropylen (PP) Stapelbar mit einer Auflast von 600 kg Mit 2 Griffmulden Einfache Reinigung durch glatte Innenwände Formstabil und belastbar Volumen = 23 l Außenmaß Höhe = 120 mm Außenmaß Breite = 600 mm Außenmaß Tiefe = 400 mm Innenmaß Höhe = 115 mm Innenmaß Breite = 565 mm Innenmaß Tiefe = 365 mm Tragkraft = 50 kg Auflast = 600 kg Wände Ausführung = Vollwand Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander Öffnung Typ = keine Öffnung
Weitere Informationen:
Auflast:
600 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Öffnung Typ:
keine Öffnung
Wände Ausführung:
Vollwand
Außenmaß Höhe:
120 mm
Außenmaß Breite:
600 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Innenmaß Breite:
565 mm
Innenmaß Höhe:
115 mm
Innenmaß Tiefe:
365 mm
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
23 l
Tragkraft:
50 kg
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
405.00 mm
WIDTH GRO:
960.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
1.310000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... >
Lagerbehälter
>
Stapelbehälter
>
Euro-Stapelbehälter, mit roten Griffmulden
Weitere Suchbegriffe:
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Kunststoffkiste
,
Stapelbehälter
,
euro normbehälter grau
,
euro normbehälter
,
euro normbehälter allit
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,00*
€ 88,44*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,24*
€ 96,31*
Lager 4445
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 89,31*
€ 109,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,90*
€ 130,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,43*
€ 130,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,49*
€ 124,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,71*
€ 122,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,31*
€ 106,28
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 11,16375* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scharnierdeckel für Eurobehälter classic-line B, ohne Verschlüsse, B 600, grau
Denios
265229
ab € 5,00*
Zubehör
Schiebeschnappverschl. und Scharniere für Eurobehälter classic-line B, grau/rot
Denios
265225
ab € 1,26*
Zubehör
Schiebeschnappverschlüsse für Eurobehälter classic-line B, blau, 4er Set
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Schiebeschnappverschlüsse für Eurobehälter classic-line B, rot, 4er Set
Denios
265223
ab € 1,26*
Zubehör
Allit ProfiPlus EuroBox Lid A 600
Allit
456795
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen