Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter, mit roten Griffmulden, 65 Liter 167477-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167477-YY
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456755
EAN/GTIN:
     4005187567557
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter, mit roten Griffmulden, 65 Liter Der Euro-Stapelbehälter mit roten Griffmulden eignet sich ideal als Lager-, Kommissionier- und Transportbehälter und überzeugt durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der Euro-Stapelbehälter ist in verschiedenen Größen erhältlich. Aus Polypropylen (PP) Stapelbar mit einer Auflast von 600 kg Mit 2 Griffmulden Einfache Reinigung durch glatte Innenwände Formstabil und belastbar Volumen = 65 l Außenmaß Höhe = 320 mm Außenmaß Breite = 600 mm Außenmaß Tiefe = 400 mm Innenmaß Höhe = 315 mm Innenmaß Breite = 565 mm Innenmaß Tiefe = 365 mm Tragkraft = 70 kg Auflast = 600 kg Wände Ausführung = Vollwand Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander Öffnung Typ = keine Öffnung
Weitere Informationen:
Auflast:
600 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Öffnung Typ:
keine Öffnung
Wände Ausführung:
Vollwand
Außenmaß Höhe:
320 mm
Außenmaß Breite:
600 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Innenmaß Breite:
565 mm
Innenmaß Höhe:
315 mm
Innenmaß Tiefe:
365 mm
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
65 l
Tragkraft:
70 kg
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
320.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,21*
€ 82,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,32*
€ 87,88*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 78,22*
€ 95,37*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,37*
€ 113,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,68*
€ 112,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,23*
€ 107,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,54*
€ 105,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,22*
€ 93,08
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 19,555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265229
ab € 5,00*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,26*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,26*
Zubehör
Allit
456795
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.