Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kongamek Regalwagen, verzinkt, 2 Gitterwände, 4 laminierte B 167815-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167815-YY
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM8000-4SB
EAN/GTIN:
     7350074801113
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen traglast 250 kg
Kongamek Regalwagen, verzinkt, 2 Gitterwände, 4 laminierte Böden à 620 x 425 mm Der Regalwagen, verzinkt, 2 Gitterwände bietet laminierte Ablagefläche über mehrere Ebenen und insgesamt 250 kg Tragkraft. Mithilfe von 4 Lenkrollen können Sie das robuste Stahlgestell bequem verfahren und dank zweier Feststellbremsen für die stationäre Nutzung arretieren. Verzinktes Stahlgestell Tragkraft 250 kg Laminierte Ladeflächen 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse Tragkraft = 250 kg Höhe = 1590 mm Breite = 470 mm Tiefe = 815 mm Ladeflächen Anzahl = 4 Ladefläche Breite = 620 mm Ladefläche Tiefe = 425 mm Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Breite = 32 mm Lenkrolle Durchmesser = 125 mm 1. Ladefläche Tragkraft = 62 kg 2. Ladefläche Tragkraft = 62 kg 3. Ladefläche Tragkraft = 62 kg
Weitere Informationen:
1. Ladefläche Tragkraft:
62 kg
2. Ladefläche Tragkraft:
62 kg
3. Ladefläche Tragkraft:
62 kg
Ladeflächen Anzahl:
4
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
470 mm
Höhe:
1590 mm
Ladefläche Breite:
620 mm
Ladefläche Tiefe:
425 mm
Lenkrolle Durchmesser:
125 mm
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Tiefe:
815 mm
Tragkraft:
250 kg
Lenkrolle Breite:
32 mm
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
590.00 mm
DEPTH GRO:
1450.00 mm
WEIGHT GRO:
32.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Post
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen konga
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,45*
€ 386,20*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 397,51*
€ 462,97*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,19*
€ 464,07*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,34*
€ 494,07*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,82*
€ 624,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,97*
€ 550,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,46*
€ 543,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,69*
€ 513,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,36*
€ 501,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,51*
€ 473,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KONGA
KM8000-T
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.