Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Kleinfachschrank, 8 Fächer, HxBxT 815 x 460 x 200 mm, 167839-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167839-YY-3688-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-104-735
EAN/GTIN:
     4055955021491
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
PAVOY Kleinfachschrank, 8 Fächer, HxBxT 815 x 460 x 200 mm, lichtgrau, lichtgrau Der Kleinfachschrank PAVOY besteht aus einer stabilen Stahlblechkonstruktion und verfügt über Einzelfächer. In diesen können Sie einfach und sicher Kleinteile verstauen und aufbewahren. Stahlblechkonstruktion Unterbau: Sockel oder zur Wandanbringung Türen innen liegend, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln Auf Anfrage auch mit Drehriegel erhältlich Vorgerichtet zur Wandbefestigung, inklusive Befestigungsmaterial Gesamthöhe = 815 mm Tür Typ = Anschlagtür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Abteil Höhe = 160 mm Abteil Breite = 145 mm Abteil Tiefe = 170 mm Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 12 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
145 mm
Abteil Höhe:
160 mm
Abteil Tiefe:
170 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Eigengewicht:
12 kg
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Anschlagtür
Unterbau:
Sockel
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
815 mm
HEIGHT GRO:
820.00 mm
WIDTH GRO:
935.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
12.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,02*
€ 282,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,90*
€ 283,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,30*
€ 285,65*
Lager 4445
80 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,35*
€ 287,54*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,25*
€ 298,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,54*
€ 342,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,90*
€ 337,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,51*
€ 314,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,60*
€ 310,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.