Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott cubio Systemwerkbank mit 4 Schubladen, HxBxT 740–1.140 168036-YY RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-168036-YY-3015
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41003262.11V
EAN/GTIN:
     4025002923948
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
bott cubio Systemwerkbank mit 4 Schubladen, HxBxT 740–1.140 × 2.000 × 750 mm, Arbeitsplatte Buche, enzianblau Arbeitsfläche und Stauraum gesundheitsförderlich kombiniert: Die Systemwerkbank bott cubio mit Schubladen, höhenverstellbar lässt sich ergonomisch in der Höhe verstellen und individuellen Bedürfnissen anpassen. Eine massive Buchen-Arbeitsplatte und das einbrennlackierte Gestell runden den wertigen System-Werktisch ab. Mit höhenverstellbarer Traverse (740 bis 1.140 mm) 40 mm starke Arbeitsplatte aus massiver Buche, geölt Mit Schubladen aus Feinstahlblech inkl. Normallastauszug, je 75 kg Tragkraft Einbrennlackierte Gestell-Oberfläche Max. Tragkraft 1.500 kg Arbeitshöhe = 740 mm Arbeitsplatte Farbe = Buche Arbeitsplatte Material = Buche-Multiplex Arbeitsplatte Oberfläche = geölt Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 4 Schubladen Anzahl x Höhe = 2x 75 mm, 1x 150 mm, 1x 200 mm Schubladen Breite = 650 mm Schubladen Tiefe = 650 mm Schubladen Tragkraft = 75 kg Schubladenauszug = 100 % Schubladen Auszugssperre = ja Schublade mit Etikettenleiste = ja Gestell Material = Feinstahlblech Gestell Oberfläche = einbrennlackiert Tischbein Befestigung = verschraubt Verfahrbar = nein Bügel/Griffe = ohne Kantenschutz umlaufend = nein Abschließbar = ja Schlösser Anzahl = 1 Schlüssel Anzahl = 2 Bodenverschraubbar = ja Niveauausgleich = ja Hitzebeständig = nein Anlieferung = zerlegt Höhe = 740 mm Breite = 2000 mm Tiefe = 750 mm Tragkraft = 1000 kg Eigengewicht = 141,8 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Schlösser Anzahl:
1
Schlüssel Anzahl:
2
Schubladen Anzahl:
4
Arbeitshöhe:
740 mm
Arbeitsplatte Farbe:
Buche
Arbeitsplatte Material:
Buche-Multiplex
Arbeitsplatte Oberfläche:
geölt
Schubladen Auszugssperre:
ja
Bodenverschraubbar:
ja
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
141.8 kg
Verfahrbar:
nein
Gestell Material:
Feinstahlblech
Gestell Oberfläche:
einbrennlackiert
Bügel/Griffe:
ohne
Hitzebeständig:
nein
Höhe:
740 mm
Schubladenauszug:
100 %
Niveauausgleich:
ja
Schublade mit Etikettenleiste:
ja
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x 75 mm\; 1x 150 mm\; 1x 200 mm
Schubladen Breite:
650 mm
Schubladen Tiefe:
650 mm
Schubladen Tragkraft:
75 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
750 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Kantenschutz umlaufend:
nein
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
840.00 mm
WIDTH GRO:
2100.00 mm
DEPTH GRO:
850.00 mm
WEIGHT GRO:
160.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.360,79*
€ 1.556,07*
Lager 4445
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.352,96*
€ 1.556,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.561,64*
€ 1.763,09*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.556,10*
€ 1.851,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,51*
€ 1.810,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,16*
€ 1.686,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.382,38*
€ 1.645,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.352,96*
€ 1.610,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.