Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller, TK 300 kg, integrierte Auffangwanne, ohne Deichs 169788-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-169788-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     181868
EAN/GTIN:
     4055661010703
Suchbegriffe:
Fassroller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle 80mm
Fassroller, TK 300 kg, integrierte Auffangwanne, ohne Deichsel Der Fassroller aus Kunststoff mit Deichsel oder Schiebebügel ermöglicht den einfachen Transport von 200-Liter-Stahlfässern und 220-Liter Kunststofffässern. Er ist äußerst beständig gegenüber aggressiven Medien und darüber hinaus korrosionsfrei. Ideal für 200-Liter-Stahlfässer und 220-Liter- Kunststofffässer Integrierte Tropfwanne mit 5 l Auffangvolumen Flüssigkeitsdicht und korrosionsfrei Resistent gegen Säuren und Laugen 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polyamid Ladefläche innen Durchmesser = 616 mm Tragkraft = 300 kg Material = Polyethylen (PE) Boden Typ = Auffangwanne
Weitere Informationen:
Boden Typ:
Auffangwanne
Ladefläche innen Durchmesser:
616 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
225.00 mm
WIDTH GRO:
720.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
12.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,79*
€ 146,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,55*
€ 160,27*
14 Tage
19
Frei Haus
ab € 144,51*
€ 177,43*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
181867
ab € 159,67*
Ähnlich
Denios
181869
ab € 244,15*
Ähnlich
Denios
181870
ab € 425,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.