Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller,Tragl. 300kg,Ladefl. Ø 615mm,1x200/220l Fass,Plattform profiliert,2 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235757
235757
235757
Artikel-Nr.:
     711-235757
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     181868
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle 80mm
Fassroller
  • Traglast 300 kg
  • Ladefläche Ø 615 mm
  • Kapazität 1 x 200-Liter-Stahlfass oder 1 x 220-Liter-Kunststofffass
  • Auffangvolumen 5 l
  • Plattform profiliert
  • keine Ausstattung
  • Polyethylenkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 80 mm
  • mit Polyamid-Bereifung

Suchbegriffe:
Fasshandling, Fasskarre, Fassrodel, Fassroller, Fassrolli, Fasstransport, Fasstransporter, Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Fassroller
Traglast:
300 kg
Durchmesser Ladefläche:
615 mm
Kapazität:
1 x 200-Liter-Stahlfass oder 1 x 220-Liter-Kunststofffass
Oberfläche Plattform:
profiliert
Auffangvolumen:
5 l
Transportwagen Ausstattung:
keine Ausstattung
Material:
Polyethylen
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Polyamid
Durchmesser Rad:
80 mm
Höhe:
225 mm
Länge:
800 mm
Breite:
720 mm
Gewicht:
12.5 kg
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, fassroller denios, Fasshandling, Fasskarre, Fassrodel, Fassrolli, Fasstransport, Fasstransporter, Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,79*
€ 146,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,55*
€ 160,27*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 144,51*
€ 177,43*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
181867
ab € 159,67*
Ähnlich
Denios
181869
ab € 244,15*
Ähnlich
Denios
181870
ab € 425,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.