| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-169823-YY Herst.-Nr.: 15349 EAN/GTIN: 4005337153494 |
| |
|
| | |
| Großraumbodendüse für Nilfisk® Industriestaubsauger, Arbeitsbreite 450 mm Die breite Großraumbodendüse für Industriestaubsauger Nilfisk®, Arbeitsbreite 450 mm bietet sich ideal zum zügigen Reinigen größerer Flächen an. Verwenden Sie die Düse universell für nasse und trockene Reinigungseinsätze. 465 mm breite Düse Aus Aluminium Höhenverstellbare Laufräder und Gummilippen zum Nasssaugen Anschluss: Ø 36 mm Marke = Nilfisk® Breite = 465 mm Tiefe = 96 mm Material = Aluminium Gummi Farbe = schwarz grau Eigengewicht = 956 g Technische Eigenschaften = Anschluss: Ø 36 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 465 mm | Eigengewicht: | 956 g | Farbe: | schwarz\;grau\; | Material: | Aluminium\;Gummi\; | Tiefe: | 96 mm | Marke: | Nilfisk® | Technische Eigenschaften: | Anschluss: Ø 36 mm | HEIGHT GRO: | 96.00 mm | WIDTH GRO: | 203.00 mm | DEPTH GRO: | 465.00 mm | WEIGHT GRO: | .956000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85087000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DACHSER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 114,29* | € 145,67* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,64* | € 145,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 115,16* | € 145,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,28* | € 149,35* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,11* | € 169,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|