Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Gitterschrank, Doppelflügeltür, Sockelfüße 170144-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-170144-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     137125
EAN/GTIN:
     4260214932665
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
Gasflaschen-Gitterschrank, Doppelflügeltür, Sockelfüße, HxBxT 1.970 x 1.250 x 800 mm Der Gasflaschen-Gitterschrank mit Doppelflügeltür und Sockelfüßen eignet sich zum vorschriftsgemäßen Lagern von Gasflaschen im Freien. Eine abschließbare Drehtür schützt das Innere des korrosionsgeschützten Stahlgestells vor Fremdzugriff. Stützfüße ermöglichen das praktische Verfahren via Flurfördergerät. Vorschriftsmäßige Lagerung von Gasflaschen im Freien Stabile Stahlrahmenkonstruktion Korrosionsgeschützt durch hochwertige Oberflächenbeschichtung Abschließbare Drehflügeltür schützt vor unbefugtem Zugriff Mit Stützfüßen, per Hubwagen und Stapler verfahrbar Lagerort = im Freien Kapazität 11-kg-Flaschen = 12 Kapazität 33-kg-Flaschen = 6 Außenmaß Höhe = 1970 mm Außenmaß Breite = 800 mm Außenmaß Tiefe = 1250 mm Innenmaß Höhe = 180 mm Innenmaß Breite = 750 mm Innenmaß Tiefe = 1200 mm Ebenen Anzahl = 1 Boden Typ = Stahlplatte Tür Typ = Doppelflügeltür Türanschlag = beidseitig Tür Höhe = 1800 mm Anlieferung = vollständig montiert Material = Stahl Oberfläche = lackiert Eigengewicht = 80 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Ebenen Anzahl:
1
Außenmaß Höhe:
1970 mm
Außenmaß Breite:
800 mm
Außenmaß Tiefe:
1250 mm
Boden Typ:
Stahlplatte
Eigengewicht:
80 kg
Innenmaß Breite:
750 mm
Innenmaß Höhe:
180 mm
Innenmaß Tiefe:
1200 mm
Kapazität 11-kg-Flaschen:
12
Kapazität 33-kg-Flaschen:
6
Lagerort:
im Freien
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Tür Höhe:
1800 mm
Türanschlag:
beidseitig
Tür Typ:
Doppelflügeltür
HEIGHT GRO:
1970.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
80.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schierenberg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.041,73*
€ 1.177,28*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.076,68*
€ 1.212,63*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,28*
€ 1.400,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,22*
€ 1.397,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,08*
€ 1.340,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,94*
€ 1.297,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,73*
€ 1.239,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
137126
ab € 80,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.