Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Arretierungsnocken, 4 Stk/VE 171002-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-171002-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8288
EAN/GTIN:
     4052886128954
Suchbegriffe:
Paletten-Auffangwanne
Palettenauffangwanne
Palettenwanne
cemo paletten-auffangwanne
CEMO Arretierungsnocken, 4 Stk/VE Nutzen Sie die CEMO Arretierungsnocken, um PE-Auffangwannen für den Transport auf Europaletten vorzubereiten. Die Nocken fixieren die Auffangwanne auf der Europalette, so dass diese nicht abrutschen kann. Aus Polyvinylchlorid (PVC) 4 Stk/VE Marke = CEMO Breite = 100 mm Tiefe = 150 mm Durchmesser = 20 mm Material = PVC Farbe = grau Eigengewicht = 0,1 kg VE = 4 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Durchmesser:
20 mm
Eigengewicht:
0.1 kg
Farbe:
grau
Material:
PVC
Tiefe:
150 mm
Marke:
CEMO
VE:
4 Stk/VE
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: paletten auffangwanne, Auffangwannen aus Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,58*
€ 48,64*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 48,35*
€ 63,60*
13 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 48,40*
€ 63,62*
Lager 4445
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 55,42*
€ 71,72*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 76,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.