Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Verbandschrank ROM, mit Füllung nach ÖNORM 1020-2 171469-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-171469-YY
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0390004
EAN/GTIN:
     4250108809678
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
SÖHNGEN® Verbandschrank ROM, mit Füllung nach ÖNORM 1020-2 Im Verbandschrank SÖHNGEN® City-Serie HAMBURG/ROM organisieren Sie Ihre Erste-Hilfe-Ausstattung übersichtlich und griffbereit. Mit jeweils 2 verstellbaren Einlegeböden und Schubladen sowie Ablageschalen in den Türen liegt alles an seinem Platz. 2-türiger Verbandschrank SÖHNGEN® City-Serie HAMBURG/ROM Arzneischrank aus robustem Stahlblech Geräumige Maße: 404 x 462 x 170 mm Ausgestattet mit Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüsseln Viel Staufläche durch Einlegeböden, Schubladen und Ablageschalen Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = ÖNORM Z 1020-2 Höhe = 462 mm Breite = 404 mm Tiefe = 170 mm Montage = Wandmontage Abschließbar = ja Türablagefächer Anzahl = 6 Böden Anzahl = 2 Schubladen Anzahl = 2 Material = Stahlblech Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Schubladen Anzahl:
2
Türablagefächer Anzahl:
6
Farbe:
weiß
Höhe:
462 mm
Erste-Hilfe-Füllung nach Norm:
ÖNORM Z 1020-2
Abschließbar:
ja
Breite:
404 mm
Material:
Stahlblech
Montage:
Wandmontage
Tiefe:
170 mm
HEIGHT GRO:
404.00 mm
WIDTH GRO:
462.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
7.067000 kg
CUSTOMS NUMBER:
30065000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 161,28*
€ 195,16*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 180,47*
€ 217,68*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,99*
€ 233,87*
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 194,02*
€ 234,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,13*
€ 271,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.