Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Erste-Hilfe-Kasten 0360127 40,4 x 17 x 46,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8099905
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8099905
Artikel-Nr.:
     94QG7-8099905
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0390004
EAN/GTIN:
     4250108809678
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
SÖHNGEN Erste Hilfe Kasten 0360127. Abschließbar: Ja. Breite: 400 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 300 mm. Marke: SÖHNGEN. Material: Stahlblech.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7060 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
462 mm
Breite:
404 mm
Tiefe:
170 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 161,09*
€ 193,20*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 180,05*
€ 215,34*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,79*
€ 231,36*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 194,68*
€ 232,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,36*
€ 268,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,39*
€ 255,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.