Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband aus PP, SA-Qualität, gewaffelt, 12,7 mm x 1.5 173542-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungsband aus PP, SA-Qualität, gewaffelt, 12,7 mm x 1.5 173542-YY
Artikel-Nr.:
     4445-173542-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     PP1390406SA
EAN/GTIN:
     4250982651783
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
Umreifungsband aus PP, SA-Qualität, gewaffelt, 12,7 mm x 1.500 lfm., Kern-Ø 406 mm, Stärke 0,90 mm, schwarz Material = Polypropylen (PP) Oberfläche = gewaffelt Bedienung = manuell Verschlussmechanismus = Akkugerät Hülse Stärke = 0,90 mm Reißfestigkeit = 2746 N Außendurchmesser = 600 mm Kerndurchmesser = 406 mm Länge = 1800 m Eigengewicht = 11 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
600 mm
Eigengewicht:
11 kg
Kerndurchmesser:
406 mm
Länge:
1800 m
Oberfläche:
gewaffelt
Reißfestigkeit:
2746 N
Stärke:
0.90 mm
Bedienung:
manuell
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussmechanismus:
Akkugerät\;Hülse\;
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
13.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39202080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.