Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox Inneneinteilung für Euro-Gitterbox 175512-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-175512-YY
Hersteller:
     PALETTEN-SERVICE Hamburg
Herst.-Nr.:
     TYP 16
EAN/GTIN:
     4055091147604
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Gitterbox Inneneinteilung für Euro-Gitterbox Mit einer Gitterbox Inneneinteilung schaffen Sie mehr Ordnung im Lager. Die Gitterwand unterteilt Ihre Gitterboxen praktisch in mehrere Bereiche, in denen Sie Material gut sortiert und überschaubar lagern können. Praktische Gitterbox Inneneinteilung aus Stahl Als halbhoch oder hoch erhältlich Farbe: RAL 7030 steingrau Frei-Haus-Preis gilt nur bei Lieferung mit einer Gitterbox Höhe = 670 mm Breite = 20 mm Tiefe = 780 mm Material = Stahl Farbe = grau RAL Farbe = RAL 7030 steingrau Eigengewicht = 6,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Eigengewicht:
6.5 kg
Farbe:
grau
Höhe:
670 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7030 steingrau
Tiefe:
780 mm
HEIGHT GRO:
670.00 mm
WIDTH GRO:
20.00 mm
DEPTH GRO:
780.00 mm
WEIGHT GRO:
6.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Zoder
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitter behälter, Zubehör für Gitterboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.