Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Verkehrseinrichtungen StVO
>
Leitkegel
>
Kegelgurt
>
Artikel
MORAVIA Kegel-Gurt, Länge 9 m 175613-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-175613-YY
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
179.16.914
EAN/GTIN:
4055381241623
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
MORAVIA Kegel-Gurt, Länge 9 m Der Kegel-Gurt ist ein selbstspannendes Absperrband zur Abgrenzung betrieblicher Areale wie Baustellen oder Gefahrenbereiche. Mit einer Länge von 9 m bietet die Gurtkassette einen ausgedehnten Absperrradius. Kegelaufsatz mit ausziehbarem Absperrband, rot/weiß schraffiert Verriegelung schützt vor ungewolltes Rückspulen Hohe Warnwirkung bei Tag und Nacht Für den Innen- und Außenbereich geeignet Integrierte Fliehkraftbremse für kontrollierte Rückführung Absperrsystem = Gurt Absperrsystem Länge = 9000 mm Absperrsystem Farbe = rot / weiß Fliehkraftbremse am Gurtroller = ja Fixierungsmöglichkeit = Wandadapter zum Aufstecken Klemmhalterung Kordelhalterung Saugnapfhalterung
Weitere Informationen:
Absperrsystem:
Gurt
Absperrsystem Farbe:
rot \/ weiß
Absperrsystem Länge:
9000 mm
Fixierungsmöglichkeit:
Wandadapter\;zum Aufstecken\;Klemmhalterung\;Kordelhalterung\;Saugnapfhalterung\;
Fliehkraftbremse am Gurtroller:
ja
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
9000.00 mm
DEPTH GRO:
205.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
... >
Absperrungen
>
Personen-Leitsysteme
>
MORAVIA Kegel-Gurt
Weitere Suchbegriffe:
Gurtständer
,
Gurtwarnständer
,
Rollgurtpfosten
,
Kegel-Gurt
,
Kegelgurt
,
Leitkegelgurt
,
absperrband 50mm
,
absperrband
,
moravia absperrband
,
Personen-Leitsysteme
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,24*
€ 110,71*
Lager 2262
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,38*
€ 113,45*
Lager 711
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 93,10*
€ 117,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia Absperrpfosten für Kegelgurt, orange mit 2 weißen Reflexstreifen, mit schwarzem Standfuß (befüllbar) Standfuß Durchm.: 500 mm Pfosten Durchm.: 95/130 mm Höhe: 1000 mm
Moravia
179.25.947
ab € 56,47*
Zubehör
Moravia Halterung bzw. Gurtbandaufnahme mit Saugnapf, zur Befestigung der MORION Gurtkassette 50 mm/9 m bzw. zur Aufnahme des Gurtbands (als Gurtbandaufnahme auch für MORION Keg...
Moravia
179.29.146
ab € 35,58*
Zubehör
Moravia Klemmhalterung für MORION Gurtkassette 50 mm/9 m, zur Aufnahme des Gurtbands (auch für MORION Kegelgurt geeignet) bzw. als Halterung der Gurtkassette 233 x 140 x 103 mm ...
Moravia
179.27.905
ab € 53,28*
Zubehör
Moravia Kordelhalterung (Länge 600 mm), mit integrierten Magneten, zur Aufnahme von Gurtband des MORION Kegel-Gurts / Gurtkassette XS bzw. als Halterung der MORION Gurtkassette XS
Moravia
179.22.846
ab € 30,17*
Zubehör
Moravia MORION Gurtkassette 50 mm/9m, mit Fliehkraftbremse, rot/weiß schraffiert Höhe: 126 mm Breite/Tiefe: 145 mm
Moravia
179.28.163
ab € 75,47*
Zubehör
Moravia MORION Gurtkassette 50 mm/9m, mit Fliehkraftbremse, schwarz/gelb schraffiert Höhe: 126 mm Breite/Tiefe: 145 mm
Moravia
179.20.603
ab € 78,04*
Zubehör
Moravia Wandclip/Aufnahme für Band von MORION Kegel-Gurt
Moravia
179.19.426
ab € 12,82*
Zubehör
Moravia Wandmontagevorrichtung für MORION Kegel-Gurt
Moravia
179.16.064
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen