Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnteiler aus Kunststoff, rot 176150-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-176150-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12520 FR
EAN/GTIN:
     4250410152035
Suchbegriffe:
Fahrbahnbegrenzung
Fahrbahnteiler
Leitborde
fahrbahnteiler
Fahrbahnteiler aus Kunststoff, rot Der Fahrbahnteiler aus Kunststoff dient zur temporären Fahrbahnkennzeichnung. Damit trennen Sie bspw. Verkehrsflächen und Arbeitsbereiche voneinander und sorgen für eine sichere Abgrenzung bei Verkehrslenkung und Fahrbahntrennung. Der schwere, rutschhemmende Fuß und die winddurchlässige Struktur gewähren eine hohe Standsicherheit. Robuster Kunststoff Montage über Steckverbindungen, Schraubmontage möglich Stapelbar Hohe Standsicherheit Reflektierende Folienstreifen (Typ 2) Gesamtlänge = 1000 mm Gesamtbreite = 400 mm Höhe = 600 mm Montage = Zum Aufstellen Schraubmontage Sichtbarkeit = Retroreflektierend Reflektoren = ja Farbe = rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gesamtbreite:
400 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Höhe:
600 mm
Montage:
Zum Aufstellen\;Schraubmontage\;
Reflektoren:
ja
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1150.00 mm
WEIGHT GRO:
22.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schäflein
Weitere Suchbegriffe: Wegsperren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,23*
€ 137,30*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 80,94*
€ 139,66*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.