Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger 176308-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-176308-YY
Herst.-Nr.:
     1532060-10
EAN/GTIN:
     4055091153414
Suchbegriffe:
Portalkran
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger, Einhängepunkt 2.786-4.336 mm, Länge 6.000 mm, TK 2.000 kg Der SCHILLING Alu-Portalkran mit teilbarem Doppelträger lässt sich schnell zusammenbauen und genauso platzsparend verstauen. Dank des teilbaren Aluminium-Trägers ermöglicht der Schnellbau-Portalkran z. B. den Einsatz an schwer zugänglichen Orten. Höhenverstellbar Per Steckverbindungen schnell montierbar Gut geeignet für das Heben an unzugänglichen Einsatzorten Teilbarer Aluminium-Träger für einfaches Handling Inkl. Seitengestelle, feststellbarer Laufkatze und Horizontalversteller In verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Tragkräften erhältlich Tragkraft = 2000 kg Trägerlänge = 6000 mm Höhe = 2730 - 3880 mm Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Höhe:
2730 - 3880 mm
Trägerlänge:
6000 mm
Tragkraft:
2000 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Material:
Aluminium
HEIGHT GRO:
844.00 mm
WIDTH GRO:
3200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
392.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84261900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Noerpel
Weitere Suchbegriffe: portalkran, Portalkrane
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.747,70*
€ 8.145,52*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.952,82*
€ 8.186,42*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.250,71*
€ 8.484,92*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.260,54*
€ 8.494,78*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.079,57*
€ 8.654,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.484,92*
€ 10.097,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.440,85*
€ 10.044,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.287,25*
€ 9.861,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.250,71*
€ 9.818,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.