Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOVMAND Hebelift mit Kunststoff-Plattform, Hubbereich 110-2. 176718-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-176718-YY
Hersteller:
     Hovmand
Herst.-Nr.:
     IM 90H BOX500X397 KP1
EAN/GTIN:
     4055091158396
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
HOVMAND Hebelift mit Kunststoff-Plattform, Hubbereich 110-2.110 mm, TK 90 kg Mit dem elektrischen Hebelift HOVMAND heben Sie Zubehörteile und Verpackungsbehälter auf eine ergonomische Arbeitshöhe. Dank der platzsparenden Konstruktion des Lifts eignet er sich auch für Arbeiten in engen Räumen. Elektrischer Hebelift HOVMAND mit Kunststoff-Plattform Soft-Start und Soft-Stopp Funktion für ruckfreies Heben und Senken Integriertes Ladegerät für Batteriebetrieb Flexibel verfahrbar auf 4 Lenkrollen, mit Feststellfunktion Anbaugerät = Plattform Fahrwerk = Standard Plattform Breite = 495 mm Plattform Tiefe = 495 mm Plattform Material = Kunststoff Hubbereich = 110 - 2110 mm Hubart = elektrisch Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last = 125 / 270 mm/s Tragkraft = 90 kg Höhe = 2320 mm Breite = 534 mm
Weitere Informationen:
Anbaugerät:
Plattform
Breite:
534 mm
Höhe:
2320 mm
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
125 \/ 270 mm\/s
Hubbereich:
110 - 2110 mm
Plattform Breite:
495 mm
Plattform Material:
Kunststoff
Plattform Tiefe:
495 mm
Tragkraft:
90 kg
Hubart:
elektrisch
Fahrwerk:
Standard
HEIGHT GRO:
2517.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
62.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
BHS A\/S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.856,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.139,10*
€ 6.115,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.077,12*
€ 6.041,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.920,82*
€ 5.855,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.856,75*
€ 5.779,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.