Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwanne für Komplettpackplatz FLEX, HxBxT 116 x 800 x 125 177338-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177338-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73600026
EAN/GTIN:
     4030177055172
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Schreibtisch Kabelführung
Kabelwanne für Komplettpackplatz FLEX, HxBxT 116 x 800 x 125 mm Die Kabelwanne für Komplettpackplatz BASIC dient der sicheren und dezent versteckten Ablage von frei hängenden Kabeln am Arbeitsplatz. Das Ergänzungselement lässt sich am Profilrohr unter der Arbeitsfläche einfach und flexibel montieren. Zur sicheren Ablage offen herumliegender Kabel Aus Stahl Frei einsetzbar am Profilrohr unter der Arbeitsfläche Geeignet für Komplettpackplatz BASIC Marke = Rocholz Höhe = 116 mm Breite = 800 mm Tiefe = 125 mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
116 mm
Tiefe:
125 mm
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
805.00 mm
WEIGHT GRO:
1.660000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
LKW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 44,81*
€ 61,24*
€ 4,95*
ab € 48,19*
€ 64,15*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 116,38*
€ 146,76*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.