Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwanne,f. Packtisch,L 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159111
159111
Artikel-Nr.:
     711-159111
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73600026
EAN/GTIN:
     4030177055172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Schreibtisch Kabelführung
Kabelwanne
  • Geeignet für Packtisch
  • Länge 800 mm

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packstation, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Kabelwanne für Schreibtisch, Kabelwanne, Kabelschutz, Kabelkanal, Kabelhalter, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelmanagement, Kabelorganisation

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Länge:
800 mm
recycelbar:
ja
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, komplett-packtisch rocholz, komplett packtisch, Versandarbeitsplatz, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Kabelwanne für Schreibtisch, Kabelwanne, Kabelschutz, Kabelkanal, Kabelhalter, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelmanagement, Kabelorganisation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
10
€ 7,90*
ab € 44,81*
€ 61,24*
€ 4,95*
ab € 48,19*
€ 64,15*
Lager 711
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 116,38*
€ 146,76*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.