Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Bodenmatte antistatisch, genoppt, BxL 900 x 1.200 mm 177785-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177785-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     457S0034BL
EAN/GTIN:
     0662641852198
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
NoTrax Bodenmatte antistatisch, genoppt, BxL 900 x 1.200 mm Die antistatische, genoppte Bodenmatte eignet sich für das Arbeiten mit Halbleitern, Mikro-Chips und Elektronikbauteilen. Geräte sind auf der Matte vor Geräteschäden durch elektrostatische Entladung geschützt. Antistatische Matte aus Polyurethan (PU) Für Arbeitsplätze im Innen- und Außenbereich Rutschfestes Material für sicheren Stand Rutschsicherheitswert = R9 Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Noppen Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Befahrbar = ja Temperaturbeständig = -30 °C ESD-Ausführung = ja Farbe = schwarz Material = Polyurethan (PU) Breite = 900 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Befahrbar:
ja
Breite:
900 mm
ESD-Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Material:
Polyurethan (PU)
Profil:
Noppen
Rutschsicherheitswert:
R9
Stoßdämmend:
ja
Temperaturbeständig:
-30 °C
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
900.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
12.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39189000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,72*
€ 108,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,49*
€ 110,36*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 91,24*
€ 112,94*
Frei Haus
ab € 95,37*
€ 117,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,16*
€ 137,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.