Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMOA-HALLBAUER PM Druckluft-Abschmiergerät für 50 kg Metall 178224-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-178224-YY
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     40531
EAN/GTIN:
     4024937405314
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
SAMOA-HALLBAUER PM Druckluft-Abschmiergerät für 50 kg Metallgebinde mit Ø 360-405 mm Nutzen Sie das Druckluft-Abschmiergerät SAMOA-HALLBAUER PM, um einen wirtschaftlichen Abschmierdienst zu leisten. Mit dem Abschmiergerät arbeiten Sie sauber, sicher und zeitsparend. Inklusive Druckminderer und Wasserabscheider für einen verschleißarmen Betrieb. Arbeitsdruck max. 400 bar Hochdruck-Abschmierpistole mit 4-Backen-Mundstück Inkl. Fassverschraubung mit 2' a-Gewinde Für Fette und Öle bis NLGI 2 Geeignet für Fass-/Gebindegröße = 50 kg Metallgebinde Förderhöhe max. = 400 mm Medium = Fett zähflüssige Öle Betriebsdruck = 400 bar Schlauchlänge = 4 m Schlauch Ausführung = Sicherheits-Hochdruck-Fettförderschlauch Pumpe Zubehör = Stahldeckel Fettfolgedeckel Zapfpistole Zapfpistole Material = Stahl Fassverschraubung Material = Stahl Fassentleerung = 97,5 % Eintauchtiefe = 725 mm 1-Hand-Bedienung = ja Verfahrbar = ja Räder Anzahl = 4 Material = Metall
Weitere Informationen:
Räder Anzahl:
4
Eintauchtiefe:
725 mm
Förderhöhe max.:
400 mm
Schlauchlänge:
4 m
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
50 kg Metallgebinde
1-Hand-Bedienung:
ja
Betriebsdruck:
400 bar
Verfahrbar:
ja
Fassentleerung:
97.5 %
Fassverschraubung Material:
Stahl
Material:
Metall
Medium:
Fett\; zähflüssige Öle\;
Schlauch Ausführung:
Sicherheits-Hochdruck-Fettförderschlauch
Zapfpistole Material:
Stahl
Pumpe Zubehör:
Stahldeckel\;Fettfolgedeckel\;Zapfpistole\;
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
480.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Fahrbare Fettpresse, fahrbare fettpresse, Abschmiergeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,44*
€ 668,57*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,48*
€ 719,38*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,38*
€ 723,87*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,99*
€ 785,10*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 788,98*
€ 850,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,17*
€ 1.011,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,77*
€ 999,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,02*
€ 968,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,43*
€ 953,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,98*
€ 938,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa
207975
ab € 637,18*
Ähnlich
Samoa
207976
ab € 617,37*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
40574
ab € 936,26*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
40541
ab € 685,40*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
40361
ab € 583,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.