Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS® Wandclip ALZ 10 178575-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-178575-YY
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     ALZ 10
EAN/GTIN:
     4251021121434
Suchbegriffe:
Gurt-Wandclip
Gurt-Wandhalter
Absperrpfosten
Blockierpoller
RS-GUIDESYSTEMS® Wandclip ALZ 10 Gurtendstücke von einzelnen Pfosten schnell und komfortabel einhängen: mit dem RS-GUIDESYSTEMS® Wandclip. Der Clip aus strapazierfähigem Kunststoff lässt sich fest in der Wand verschrauben. Zum Befestigen des Gurtendstücks an Wänden Aus robustem Kunststoff Einfach an der Wand verschraubbar Marke = RS-GUIDESYSTEMS® Höhe = 50 mm Breite = 10 mm Tiefe = 10 mm Material = Kunststoff Farbe = schwarz Eigengewicht = 20 g
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Eigengewicht:
20 g
Farbe:
schwarz
Höhe:
50 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
10 mm
Marke:
RS-GUIDESYSTEMS®
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
10.00 mm
DEPTH GRO:
10.00 mm
WEIGHT GRO:
.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienst ode
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 9,92*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 9,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 10,29*
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 7,60*
€ 10,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,61*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALA-10-3,0-0170
ab € 80,50*
Zubehör
R. Scholz
ALA-10-3,0-0130
ab € 80,53*
Zubehör
R. Scholz
ALW-10-3,0-0170
ab € 49,37*
Zubehör
R. Scholz
ALW-10-3,0-0130
ab € 50,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.