Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Wischer, Kunststoff, dt. Gewinde, Polyesterborsten 0 178936-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-178936-YY
Hersteller:
     Gebrüder Rothweiler
Herst.-Nr.:
     3118
EAN/GTIN:
     4003242031180
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
Hygiene-Wischer, Kunststoff, dt. Gewinde, Polyesterborsten 0.50, hart, 280 mm, rot Hygiene-Wischer zum druckvollen Reinigen strukturierter Böden HACCP-konform Hitzebeständig bis 134 °C Lebensmittelecht Resistent gegen viele Säuren/Laugen Material = Polypropylen (PP) Breite = 54 mm Länge = 280 mm Borsten Material = PBT-Faser Borsten Länge = 22 mm Borsten Farbe = rot Borstenschnitt = Gerade Halterung Typ = Gewinde Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Borsten Farbe:
rot
Borsten Länge:
22 mm
Borstenschnitt:
Gerade
Borsten Material:
PBT-Faser
Breite:
54 mm
Farbe:
weiß
Halterung Typ:
Gewinde
Länge:
280 mm
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, schrubber weiß pp, bodenschrubber 28 cm, großraumwischer pbt, Reinigungsutensilien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,45*
€ 37,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,19*
€ 37,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,05*
€ 36,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,69*
€ 35,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.