Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Wasserschieber, Kunststoff, 550 mm, rot 178939-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-178939-YY
Hersteller:
     Gebrüder Rothweiler
Herst.-Nr.:
     3262
EAN/GTIN:
     4003242032620
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Hygiene-Wasserschieber, Kunststoff, 550 mm, rot Hygiene-Wasserschieber zum Beseitigen von Flüssigkeiten HACCP-konform Hitzebeständig bis 134 °C Lebensmittelecht Resistent gegen viele Säuren/Laugen Material = Polypropylen (PP) Höhe = 50 mm Breite = 550 mm Tiefe = 150 mm Farbe = rot
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Farbe:
rot
Höhe:
50 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
150 mm
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
96039099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 11,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,05*
€ 58,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,03*
€ 58,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,62*
€ 57,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,44*
€ 56,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,19*
€ 56,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,08*
€ 40,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.