Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter aus PP, 29 Liter, grün 194641-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194641-YY
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     645174
EAN/GTIN:
     4005187451740
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transportbehälter aus PP, 29 Liter, grün Transportbehälter eignen sich ideal für den Transport und die Lagerung verschiedenster Waren. Die Box ist kompakt gefertigt und lässt sich platzsparend in- und übereinanderstapeln. In verschiedenen Farben und unterschiedlichen Fassungsvolumen erhältlich. Aus Polypropylen (PP) 2-teiliger Scharnierdeckel In- und aufeinander stapelbar Temperaturbeständigkeit von -10 °C bis +60 °C Geringes Eigengewicht Volumen = 29 l Außenmaß Höhe = 199 mm Außenmaß Breite = 600 mm Außenmaß Tiefe = 400 mm Innenmaß Höhe = 170 mm Innenmaß Breite = 495 mm Innenmaß Tiefe = 325 mm Tragkraft = 25 kg Auflast = 200 kg Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander ineinander
Weitere Informationen:
Auflast:
200 kg
Außenmaß Höhe:
199 mm
Außenmaß Breite:
600 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Innenmaß Breite:
495 mm
Innenmaß Höhe:
170 mm
Innenmaß Tiefe:
325 mm
Volumen:
29 l
Tragkraft:
25 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
geschlossen
Material:
Polypropylen (PP)
Stapelbar:
aufeinander\;ineinander\;
HEIGHT GRO:
204.00 mm
WIDTH GRO:
605.00 mm
DEPTH GRO:
405.00 mm
WEIGHT GRO:
2.550000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 21,24*
€ 30,54*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 26,22*
€ 36,67*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,33*
€ 47,68*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.