Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Container SGL, BxT 1.500 x 1.500 mm, Tür stirnse 194684-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194684-YY
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     SGL+1,5X1,5
EAN/GTIN:
     4260145951155
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschen-Container SGL, BxT 1.500 x 1.500 mm, Tür stirnseitig, 1-flügelig Mit dem Gasflaschen-Container SGL können Sie Druckgasflaschen den Vorschriften entsprechend und sicher im Außenbereich lagern. Mit Hilfe der Abstandhalter ist der Container für den Staplertransport geeignet und kann mobil eingesetzt werden. Aus verzinktem Stahlblech 4 Kranösen für den bequemen Transport, im Leerzustand kranbar Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung Press-Gitterroste Montierte Anlieferung Eine erhöhte Bodenrahmenkante sorgt für eine besonders gute Wetterbeständigkeit Einfacher Aufbau ohne Werkzeug Lagerort = im Freien Kapazität 11-kg-Flaschen = 18 Kapazität 33-kg-Flaschen = 16 Kapazität 50-kg-Flaschen = 32 Außenmaß Höhe = 2100 mm Außenmaß Breite = 1500 mm Außenmaß Tiefe = 1500 mm Innenmaß Höhe = 1935 mm Innenmaß Breite = 1375 mm Innenmaß Tiefe = 1375 mm Boden Typ = Gitterrostboden Tür Typ = Einzelflügeltür Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 1350 mm Schneelast max. = 210 kg/m² Sicherungsketten = ja Anlieferung = vollständig montiert Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 200 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Außenmaß Höhe:
2100 mm
Außenmaß Breite:
1500 mm
Außenmaß Tiefe:
1500 mm
Boden Typ:
Gitterrostboden
Eigengewicht:
200 kg
Innenmaß Breite:
1375 mm
Innenmaß Höhe:
1935 mm
Innenmaß Tiefe:
1375 mm
Kapazität 11-kg-Flaschen:
18
Kapazität 33-kg-Flaschen:
16
Kapazität 50-kg-Flaschen:
32
Lagerort:
im Freien
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Schneelast max.:
210 kg/m²
Sicherungsketten:
ja
Tür Breite:
1350 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Tür Typ:
Einzelflügeltür
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
240.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
BOS GmbH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.394,61*
€ 2.679,18*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.507,44*
€ 2.784,15*
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.011,71*
€ 3.313,01*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.679,18*
€ 3.188,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.640,28*
€ 3.141,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.517,26*
€ 2.995,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.451,95*
€ 2.917,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.394,61*
€ 2.849,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.