| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-194763-YY Herst.-Nr.: 105301664 EAN/GTIN: 5715492187119 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nilfisk® Gummiabriebentferner Spot-Ex SV1, 10 Liter Mit dem Nilfisk® Gummiabriebentferner Spot-Ex SV1 entfernen Sie hartnäckige Öl- und Fettverschmutzungen auf lösemittelbeständigen Oberflächen: ob Industrieböden, Fertigungsanlagen oder Gerätschaften. Zum einfachen Entsorgen ist das entfettende Reinigungsmittel biologisch abbaubar. Gummiabriebentferner für lösemittelbeständige Oberflächen Beseitigt u. a. Fett, Öl und Gummirückstände Für Industrieböden, Fertigungsstätten und Werkstücke Hochkonzentriert und wirtschaftlich einsetzbar Biologisch abbaubar für leichtes Entsorgen Einsatzbereich = Bodenreinigung Gewerbe Werkstatt Industriebetrieb Lager Geeignet für Verunreinigungen = Blut Eiweiß Fette Öle Ruß pH-Wert = 8 Eigenschaften = Gummiabriebentferner Inhalt = 10 l Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einsatzbereich: | Bodenreinigung\;Gewerbe\;Werkstatt\;Industriebetrieb\;Lager\; | Inhalt: | 10 l | Eigenschaften: | Gummiabriebentferner | Geeignet für Verunreinigungen: | Blut\;Eiweiß\;Fette\;Öle\;Ruß\; | pH-Wert: | 8 | HEIGHT GRO: | 315.00 mm | WIDTH GRO: | 230.00 mm | DEPTH GRO: | 195.00 mm | WEIGHT GRO: | 11.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Dachser\/dpd |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 124,99* | € 170,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 132,64* | € 180,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 136,93* | € 193,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 151,42* | € 205,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 159,55* | € 216,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|