Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter, mit grauen Grifföffnungen, 44 Liter, 4 194766-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194766-YY
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456813
EAN/GTIN:
     4005187568134
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter, mit grauen Grifföffnungen, 44 Liter, 4 Stk/VE Der Euro-Stapelbehälter mit grauen Grifföffnungen eignet sich ideal als Lager-, Kommissionier- und Transportbehälter und überzeugt durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. In verschiedenen Varianten erhältlich. Aus Polypropylen (PP) Stapelbar mit einer Auflast von 400 kg Mit 2 Durchfassgriffen Einfache Reinigung durch glatte Innenwände Formstabil und belastbar Volumen = 44 l Außenmaß Höhe = 220 mm Außenmaß Breite = 600 mm Außenmaß Tiefe = 400 mm Innenmaß Höhe = 215 mm Innenmaß Breite = 565 mm Innenmaß Tiefe = 365 mm Tragkraft = 40 kg Auflast = 400 kg Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = ja Öffnung Typ = Grifföffnung
Weitere Informationen:
Auflast:
400 kg
Außenmaß Höhe:
220 mm
Außenmaß Breite:
600 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Innenmaß Breite:
565 mm
Innenmaß Höhe:
215 mm
Innenmaß Tiefe:
365 mm
Volumen:
44 l
Tragkraft:
40 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Öffnung Typ:
Grifföffnung
Wände Ausführung:
geschlossen
Material:
Polypropylen (PP)
Stapelbar:
ja
HEIGHT GRO:
225.00 mm
WIDTH GRO:
605.00 mm
DEPTH GRO:
405.00 mm
WEIGHT GRO:
1.750000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 11,20*
€ 17,76*
Lager 4445
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 12,7175*
€ 18,3175*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,18*
€ 30,07*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,3175*
€ 21,79783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,9475*
€ 20,16753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,4675*
€ 18,40633
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,8075*
€ 17,62093
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,7175*
€ 15,13383
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 73,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
456809
ab € 7,74*
Sonstiges
Allit
456811
ab € 9,98*
Sonstiges
Allit
456815
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.