Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Umkleidesitzbank mit Buchenholzleisten, 2-seitig, mit 194861-YY RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194861-YY-3015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57579-150-051-510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
PAVOY Umkleidesitzbank mit Buchenholzleisten, 2-seitig, mit Hakenleiste, Länge 1.500 mm, mit Schuhrost, enzianblau Die Umkleidesitzbank PAVOY mit Buchenholzleisten, 2-seitig, mit Hakenleiste verfügt über Sitz- und Rückenleisten aus Buchenholz, die robust und langlebig sind. Zudem verfügt sie über eine Hakenleiste, an der z.B. Kleidung, Rücksäcke, Handtücher oder andere Gegenstände aufgehängt werden können. Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr mit Niveauausgleich Robuste Buchenholzleisten Lieferung in vormontiertem Zustand Made in Germany TÜV/GS-geprüft Einsatzbereich = Innenbereich Sozialraum Höhe = 1600 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 770 mm Sitz Höhe = 420 mm Sitz Tiefe = 370 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = Buche Sitzfläche Material = Buchenholz Kleiderhaken Anzahl = 12 Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Füße Material = Stahl Schuhrost = ja Niveauausgleich = ja Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 66 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Kleiderhaken Anzahl:
12
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
66 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Sozialraum\;
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
Buche
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
1600 mm
Füße Material:
Stahl
Niveauausgleich:
ja
Schuhrost:
ja
Sitz Höhe:
420 mm
Sitz Tiefe:
370 mm
Sitzfläche Material:
Buchenholz
Tiefe:
770 mm
HEIGHT GRO:
1600.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
770.00 mm
WEIGHT GRO:
66.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, sitzbank mit schuhrost, garderobenbank, Umkleidebänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,21*
€ 805,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,19*
€ 798,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,76*
€ 785,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,05*
€ 754,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,37*
€ 691,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.