Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rad Wicke Stahl, Ø x Breite 150 x 55 mm, TK 3.000 195301-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195301-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     210915
EAN/GTIN:
     4053357037478
Suchbegriffe:
Räder und Rollen für Transportgerät...
Schwerlast-Rad Wicke Stahl, Ø x Breite 150 x 55 mm, TK 3.000 kg Rad Breite = 55 mm Rad Durchmesser = 150 mm Nabenlänge = 60 mm Rollen Lagerung = Kugellager Rollwiderstand = gering Felge Material = Stahl Laufbelag Material = Stahl Laufeigenschaft = geringer Rollwiderstand abriebfest Bodeneignung = Betonböden Industrieböden harte Böden Bereifung spurlos = ja Bruchsicher = ja Bereifung pannensicher = ja Wartungsfrei = ja Abriebfest = ja Antistatisch = ja Temperaturbeständig = 110 °C Lauffläche Farbe = silbermetallic Tragkraft = 4500 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Antistatisch:
ja
Bereifung spurlos:
ja
Bodeneignung:
Betonböden\;Industrieböden\;harte Böden\;
Bruchsicher:
ja
Felge Material:
Stahl
Laufbelag Material:
Stahl
Laufeigenschaft:
geringer Rollwiderstand\;abriebfest\;
Lauffläche Farbe:
silbermetallic
Nabenlänge:
60 mm
Bereifung pannensicher:
ja
Rad Breite:
55 mm
Rad Durchmesser:
150 mm
Rollen Lagerung:
Kugellager
Rollwiderstand:
gering
Temperaturbeständig:
110 °C
Wartungsfrei:
ja
Tragkraft:
4500 kg
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
6.470000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,87*
€ 165,65*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,80*
€ 166,15*
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 142,95*
€ 175,74*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.