Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, S 150/55/6K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-210915
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     210915
EAN/GTIN:
     4053357037478
Suchbegriffe:
Rad
Räder
Rollen
Lenkrolle
Räder der Serie S sind bruchsichere und hitzebeständige Stahlräder. Die Räder sind standardmäßig mit Kugellager verfügbar. Unsere Stahlräder sind bei Temperaturen von -25°C bis 120°C einsetzbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
S 150/55/6K
Raddurchmesser:
150 mm
Lagerung:
Kugellager
Radbreite:
55 mm
Nabenlänge:
60 mm
Bereifung:
Stahl
Tragfähigkeit:
4500 kg
Achslochdurchmesser:
30 mm
Einspannlänge:
60 mm
Typ:
Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,87*
€ 165,65*
Lager 7EQBV
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,80*
€ 166,15*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 142,95*
€ 175,74*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.