Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rad Wicke Stahl, Ø x Breite 200 x 55 mm, TK 3.000 195304-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195304-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     210916
EAN/GTIN:
     4053357037485
Suchbegriffe:
Räder und Rollen für Transportgerät...
Schwerlast-Rad Wicke Stahl, Ø x Breite 200 x 55 mm, TK 3.000 kg Rad Breite = 55 mm Rad Durchmesser = 200 mm Nabenlänge = 60 mm Rollen Lagerung = Kugellager Rollwiderstand = gering Felge Material = Stahl Laufbelag Material = Stahl Laufeigenschaft = geringer Rollwiderstand abriebfest Bodeneignung = Betonböden Industrieböden harte Böden Bereifung spurlos = ja Bruchsicher = ja Bereifung pannensicher = ja Wartungsfrei = ja Abriebfest = ja Antistatisch = ja Temperaturbeständig = 110 °C Lauffläche Farbe = silbermetallic Tragkraft = 6000 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Antistatisch:
ja
Bereifung spurlos:
ja
Bodeneignung:
Betonböden\;Industrieböden\;harte Böden\;
Bruchsicher:
ja
Felge Material:
Stahl
Laufbelag Material:
Stahl
Laufeigenschaft:
geringer Rollwiderstand\;abriebfest\;
Lauffläche Farbe:
silbermetallic
Nabenlänge:
60 mm
Bereifung pannensicher:
ja
Rad Breite:
55 mm
Rad Durchmesser:
200 mm
Rollen Lagerung:
Kugellager
Rollwiderstand:
gering
Temperaturbeständig:
110 °C
Wartungsfrei:
ja
Tragkraft:
6000 kg
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
11.630000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,67*
€ 208,27*
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 169,56*
€ 208,89*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,72*
€ 227,21*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,05*
€ 228,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.