Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, S 200/55/10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-210916
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     210916
EAN/GTIN:
     4053357037485
Suchbegriffe:
Rad
Räder
Rollen
Lenkrolle
Räder der Serie S sind bruchsichere und hitzebeständige Stahlräder. Die Räder sind standardmäßig mit Kugellager verfügbar. Unsere Stahlräder sind bei Temperaturen von -25°C bis 120°C einsetzbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
S 200/55/10K
Bereifung:
Stahl
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
55 mm
Lagerung:
Kugellager
Nabenlänge:
60 mm
Achslochdurchmesser:
50 mm
Tragfähigkeit:
6000 kg
Einspannlänge:
60 mm
Typ:
Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,79*
€ 208,01*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 169,96*
€ 208,61*
Lager 7EQBV
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,39*
€ 226,22*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,22*
€ 269,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.