Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz für stumpf® Wertstoffsammler 195393-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195393-YY
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     5407000
EAN/GTIN:
     4031068167554
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Rollensatz für stumpf® Wertstoffsammler Mit dem Rollensatz für Wertstoffsammler stumpf® können Sie Ihren Wertstoffsammler leichter und flexibler an unterschiedlichen Orten einsetzen. Die Aufnahmebolzen werden in die vorhandenen Gewinde im Behälterboden eingeschraubt und die Doppelrollen aufgesteckt. Aus glasfaserverstärktem Polyamid 4 Doppelrollen, 2 mit Feststeller Einfache Montage Höhe = 100 mm Farbe = schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
100 mm
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,88*
€ 45,52*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,18*
€ 45,73*
Lager 4445
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 35,82*
€ 49,43*
16 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,71*
€ 50,83*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,02*
€ 70,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.