Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter für IBC, HxBxT 175 x 790 x 730 mm, Volumen 15 l 195500-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195500-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     218986
EAN/GTIN:
     4055661011915
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
Kunststofftrichter
Trichter für IBC, HxBxT 175 x 790 x 730 mm, Volumen 15 l Mit dem Trichter für IBC befüllen Sie Ihre Container mit Flüssigkeiten oder rieselfähigen Stoffen sicher und gefahrlos. Der Trichter besteht aus chemisch beständigem Polyethylen (PE) und ist daher besonders robust, strapazierfähig und einfach in der Handhabung. In verschiedenen Größen erhältlich. Einfaches und sicheres Befüllen von handelsüblichen IBC Aus chemisch hochbeständigem Polyethylen (PE) Stoßfest und unempfindlich Füllvolumen 15/30 l Gewölbter Boden – Flüssigkeiten laufen restlos ab Inhalt = 15 l Behältertyp = Trichter Höhe = 175 mm Breite = 790 mm Tiefe = 730 mm Eigenschaften = Chemische Beständigkeit stoßfest Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Behälter Farbe = blau Eigengewicht = 7,5 kg
Weitere Informationen:
Behälter Farbe:
blau
Behältertyp:
Trichter
Breite:
790 mm
Eigengewicht:
7.5 kg
Eigenschaften:
Chemische Beständigkeit\;stoßfest\;
Höhe:
175 mm
Inhalt:
15 l
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Tiefe:
730 mm
HEIGHT GRO:
175.00 mm
WIDTH GRO:
790.00 mm
DEPTH GRO:
730.00 mm
WEIGHT GRO:
7.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, denios kunststofftrichter, spezialtrichter, Fasstrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,66*
€ 151,40*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,93*
€ 152,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,03*
€ 189,85*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
230342
ab € 238,74*
Ähnlich
Denios
243312
ab € 100,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.