Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmasonic Lochdeckel zum Einsatz von Bechergläsern für Ultra 195545-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195545-YY
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     100 4536
EAN/GTIN:
     4055091188843
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Deckel
Ultraschallreiniger Lochdeckel
Zubehör Knopf
ultraschallreiniger deckel edelstah...
Elmasonic Lochdeckel zum Einsatz von Bechergläsern für Ultraschallreiniger xtra TT 60H Der Lochdeckel zum Einsatz von Bechergläsern für Ultraschallreiniger Elmasonic xtra TT ist für den Einsatz von maximal 2 Bechergläsern vorgesehen und ermöglicht den gleichzeitigen Einsatz verschiedener Reinigungs- und Desinfektionspräparate ohne Badwechsel. Der Lochdeckel ist für die Ultraschallreiniger Elmasonic xtra 30H oder 60H lieferbar. Aus Edelstahl Geräuschhemmend
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
420.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84229090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: ultraschallreiniger deckel, Ultraschallreiniger-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 70,00*
€ 86,84*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 119,65*
€ 143,82*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.