Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Fachbodenregal Stecksystem, GF, FL 330 kg, verzinkt 196608-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-196608-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200187283
EAN/GTIN:
     4026212338683
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Steck-Regal
META Fachbodenregal Stecksystem, GF, FL 330 kg, verzinkt Effizient lagern dank des META Fachbodenregal-Grundfelds mit 330 kg Fachlast: Das Stecksystem ermöglicht einen schnellen, komfortablen Auf- und Umbau sowie die Erweiterung durch Regal-Anbaufelder. Nutzen Sie die umfangreichen Möglichkeiten dieses vielfältigen Regal-Systems. Regal-System mit Steckverbindungen für komfortablen Auf- und Umbau 4 Fachböden – im Raster von 25 mm höhenverstellbar Standfeste Stahlkonstruktion mit Diagonalverstrebung Korrosionsbeständig dank verzinkter Oberfläche Schüttgutleisten und Seitenbleche als Herabfallschutz Fachlast: 330 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 500 mm Nenntiefe = 1000 mm Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 330 kg Feldlast max. = 1320 kg Böden Anzahl = 4 Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Montage = Steckmontage Rahmen vormontiert = nein Gütezeichen = RAL-RG 614/1 (Fachbodenregale)
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Fachlast max.:
330 kg
Feldlast max.:
1320 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Gütezeichen:
RAL-RG 614\/1 (Fachbodenregale)
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1000 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
500 mm
Rahmen vormontiert:
nein
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
44.361200 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, meta steckregal grund, schwerlastregal, schwerlastregal meta, Fachbodenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 211,20*
€ 251,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.