Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverbinder für Kleingebinde-/Laborwanne CEMO aus PE 196765-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-196765-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10723
EAN/GTIN:
     4052886343050
Suchbegriffe:
Auffangwannen Verbindungselemente
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Allzweck-Laborschale
Kreuzverbinder für Kleingebinde-/Laborwanne CEMO aus PE Mit Hilfe des Kreuzverbinders für Kleingebinde-/Laborwanne CEMO aus PE können Sie mehrere Auffangwannen samt PE-Gitterrost zu einem flächendeckenden System verbinden. Der Verbinder wird einfach zwischen 2 Auffangwannen in den Gitterrost gesteckt. Anhand der orangenen Signalfarbe lässt sich das Teil leicht als Verbindungsstelle identifizieren und gegebenenfalls wieder lösen. Aus robustem Polyethylen (PE) Einfache Montage Höhe = 35 mm Breite = 115 mm Material = Polyethylen (PE) Farbe = orange Eigengewicht = 0,1
Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Eigengewicht:
0.1
Farbe:
orange
Höhe:
35 mm
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Labor-Allzweckschale, Labor-Allzweckwanne, allzweck laborschale, Auffangwannen aus Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 15,65*
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 15,65*
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 20,48*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,81*
€ 35,50*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 32,79*
€ 42,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.